メイン画像
PUMA
PUMAの ワーキングウェア
PUMAの スポーツウェア
プーマ ベンチコート ダウン 防寒 防風 ミドル丈
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL
色
ブラック
注文コード
06073956
品番
657738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
左胸にプーマキャットロゴ
用途
フードにPUMAロゴ
色
ブラック
サイズ
XL
胸囲(cm)
124
混率(%)
裏地:100ポリエステル、本体:100ポリエステル、充填物:70ダウン,30フェザー
裾廻り(cm)
125
丈(cm)
ゆき丈:90.5
後ろ丈(cm)
91.5
注意
※スリットポケット