メイン画像
PUMA
PUMAの ワーキングウェア
PUMAの スポーツウェア
プーマ ベンチコート ダウン 防寒 防風 ミドル丈
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06073965
品番
657738
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
左胸にプーマキャットロゴ
用途
フードにPUMAロゴ
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
114
混率(%)
裏地:100ポリエステル、本体:100ポリエステル、充填物:70ダウン,30フェザー
裾廻り(cm)
112
丈(cm)
ゆき丈:84
後ろ丈(cm)
85
注意
※スリットポケット