hokua(北陸アルミニウム)
センレンキャストフライパン24cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06074751
品番
604075
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
アルミーマグネシウム合金
幅(mm)
249
高さ(mm)
103
質量(g)
545
奥行(mm)
446