曜日別特売

センレンキャストフライパン28cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06074769品番604077
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質アルミーマグネシウム合金幅(mm)289高さ(mm)111質量(g)680奥行(mm)501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする