LED-ASV-OLG LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易 06075207 LED-ASV-OLG LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易 06075207 LED-ASV-OLG LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易 06075207 LED-ASV-OLG LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易 06075207

LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体)オレンジ LED色 注文コード06075207 品番LED-ASV-OLG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は色・LED色など5種類から選べます 他の種類を見る

LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」は、抜群の反射輝度でコンパクト収納が可能なオールシーズンメッシュベストです。視認性の高い反射ドットシートを採用しスポーツメッシュ生地で高い通気性と軽量化を実現しました。単4電池3本使用なので軽くてコンパクトです。反射ドットシートと反射バイアスでW視認性アップです。

用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)50 テープ地色ライムグリーン ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 電池単4電池×3本 LED色 LEDランプあり 色(本体)オレンジ LED使用数(個)前8個・後8個 反射シート反射ドットシート 輝度(cd/m2)22000
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする