曜日別特売
LED-ASV-BW-B LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易 06075250

 

LED-ASV-BW-B LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易 06075250
LED-ASV-BW-B LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易 06075250
LED-ASV-BW-B LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易 06075250
LED-ASV-BW-B LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易 06075250
LED-ASV-BW-B LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易 06075250

LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚LED色注文コード06075250品番LED-ASV-BW-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」は、抜群の反射輝度でコンパクト収納が可能なオールシーズンメッシュベストです。視認性の高い反射ドットシートを採用しスポーツメッシュ生地で高い通気性と軽量化を実現しました。単4電池3本使用なので軽くてコンパクトです。反射ドットシートと反射バイアスでW視認性アップです。

用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)50テープ地色ホワイトウエスト(cm)130まで着丈(cm)60電池単4電池×3本LED色LEDランプあり色(本体)ブルーLED使用数(個)前8個・後8個反射シート反射ドットシート輝度(cd/m2)23000
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする