ASV-BW オールシーズンメッシュベスト「軽涼」 三ツ星貿易 06075277

 

ASV-BW オールシーズンメッシュベスト「軽涼」 三ツ星貿易 06075277
ASV-BW オールシーズンメッシュベスト「軽涼」 三ツ星貿易 06075277
ASV-BW オールシーズンメッシュベスト「軽涼」 三ツ星貿易 06075277
ASV-BW オールシーズンメッシュベスト「軽涼」 三ツ星貿易 06075277
ASV-BW オールシーズンメッシュベスト「軽涼」 三ツ星貿易 06075277

オールシーズンメッシュベスト「軽涼」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚色(反射部)ホワイト注文コード06075277品番ASV-BW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

オールシーズンメッシュベスト「軽涼」は、抜群の反射輝度でコンパクト収納が可能なオールシーズンメッシュベストです。視認性の高い反射ドットシートを採用しスポーツメッシュ生地で高い通気性と軽量化を実現しました。他社にない反射バイアス仕様でさらに視認性がアップしました。

用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)50ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60メッシュブルー色(反射部)ホワイト反射シート反射ドットシート
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする