三ツ星貿易
三ツ星貿易の 安全ベスト・タスキ
三ツ星貿易の 安全ベスト
三ツ星貿易の ベスト型 安全ベスト
高輝度安全ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(反射部)
ライムイエロー
注文コード
06075347
品番
MV60-OL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色・テープ地色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度安全ベストMV60は、高輝度再編性反射材を使用した安全ベストのスタンダードモデルです。豊富な色展開です。テープ幅が60mmの仕様です。
用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)
60
ウエスト(cm)
130まで
着丈(cm)
60
メッシュ
橙
色(反射部)
ライムイエロー
反射シート
マイクロプリズム反射材
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。