高輝度安全ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(反射部) メッシュ 注文コード06075365 品番MV60-GW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・メッシュなど9種類から選べます 他の種類を見る

高輝度安全ベストMV60は、高輝度再編性反射材を使用した安全ベストのスタンダードモデルです。豊富な色展開です。テープ幅が60mmの仕様です。

用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 メッシュ 色(反射部) 反射シートマイクロプリズム反射材
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする