曜日別特売
LED-YL-T 台形シート付き LEDベスト 三ツ星貿易 06075600

 

LED-YL-T 台形シート付き LEDベスト 三ツ星貿易 06075600
LED-YL-T 台形シート付き LEDベスト 三ツ星貿易 06075600
LED-YL-T 台形シート付き LEDベスト 三ツ星貿易 06075600

台形シート付き LEDベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード06075600品番LED-YL-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

台形シート付き LEDベストは、台形反射シート付きで背面の視認性抜群のベストです。豊富な点灯パターンでシュチュエーションを選ばず使用できます。反射バイアス付きでWの視認性があり会社ロゴなどが印刷しやすい台形シートになっております。

用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)60ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60メッシュ電池単3×2本(別売り)LED色LED使用数(個)前8個・後8個色(反射部)ライムイエロー発光パターン点滅⇒高速点滅⇒点灯⇒消灯輝度(cd/m2)16000
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。メインの商品画像は背面の画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする