三ツ星貿易
三ツ星貿易の 安全ベスト・タスキ
三ツ星貿易の 安全ベスト
三ツ星貿易の ベスト型 安全ベスト
LEDアームバンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06075636
品番
6300059785
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
LEDアームバンドは、側面への視認をカバーするアームバンドです。安全ベストと組み合わせての着用でより安全に作業できす。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
テープ地色
白
電池
単4×2本(別売)
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
紺
LED使用数(個)
赤5個
寸法(幅W×高さH)(cm)
9×28.5
発光パターン
2・1・3フラッシュ点滅
輝度(cd/m
2
)
14000
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。