三ツ星貿易
三ツ星貿易の 安全ベスト・タスキ
三ツ星貿易の 安全ベスト
三ツ星貿易の タスキ型 安全ベスト
サイズ調整型 高輝度発光帯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06075706
品番
SB-Y-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ調整型 高輝度発光帯は、サイズ調節が可能な高輝度発光帯です。着丈はプラスティックボタンで調節が可能です。テープ幅は50mmです。
用途
工事・工場に。
テープ幅(mm)
50
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
125まで
着丈(cm)
56・62
反射シート
マイクロプリズム反射材
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。