テコ付根おこし 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06075810 品番410E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

落着きのブラック塗装仕上げの草の根おこしです。

用途庭や花壇での草ケズリ時に。 全長(mm)305 質量(g)145 柄長さ(mm)130 材質(柄部)天然木 頭部幅(mm)先幅:18 材質(刃)スチール 爪長さ(mm)爪部:70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする