Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 撹拌・粉砕・混合関連
Joman(旧:MCP)の 撹拌機器
ミックスローター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06075986
品番
RM-8Pro-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
時間設定機能有り
速度調整可能
より便利なアンチロック設計
強力なパワーのブラシレスモーター(RM-6Pro-J RM-8Pro-J)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
25
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜80
適合規格
Φ6 - 34mm
本体寸法(mm)
440×255×105
湿度(%RH)
許容:80
モーター
ブラシレスモーター
ローラーサイズ(mm)
長さ:280
ローラーセンター距離(mm)
34
ローラー数
8
許容温度(℃)
5-40
時間設定
機能:1分 - 23時間59分