※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ DCGTR/L-W10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
TH10
ブレーカ
W10形
注文コード
06078545
品番
DCGT070202R-W10 TH10
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質・ブレーカ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋳鉄、非鉄金属、非金属用
用途
仕上切削
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
種別
ポジ
材質
TH10
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
W10形
穴径d(Φmm)
2.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります