三ツ星貿易
三ツ星貿易の 安全ベスト・タスキ
三ツ星貿易の 安全ベスト
三ツ星貿易の ベスト型 安全ベスト
高輝度赤LEDベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
紺
テープ地色
白
注文コード
06078935
品番
LED-BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色・テープ地色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度赤LEDベストは、高輝度LED使用で視認性抜群のLEDベストです。良質メッシュ生地で着やすく、通気性の良い構造になっております。前後に8個ずつLEDがついています。
用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)
60
テープ地色
白
ウエスト(cm)
130まで
着丈(cm)
60
電池
単3×2本(別売り)
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
紺
LED使用数(個)
前8個・後8個
発光パターン
点滅⇒消灯
輝度(cd/m
2
)
22000
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。