曜日別特売
DS1006TG DS型乾式多板機械クラッチ(シングルタイプ) 小倉クラッチ 06080711

DS型乾式多板機械クラッチ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
トルク(N・m)1100、静:1500、動摩擦:1100
内容量1個注文コード06080711品番DS1006TG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

軽い操作力で容易に操作できます。
小型・高トルクで取付けスペースが小さくて済みます。
ドラグトルク(空転トルク)がほとんどありません。
脱着後のスラスト荷重が無い。
調整ナットによりトルク調整及び摩耗調整が簡単にできます。
ディスクの摩耗限度が大きいので長く使用でき、摩耗してもディスクの交換のみで他の部品は半永久的に使用できます。

用途
スライス盤:送りの変速に。
トランスファープレス:材料搬送機構のインチング
振動ローラ:前後進の正逆に。
ボール盤:主軸の正逆に。
水門:ゲートの緊急遮断用に。
トラスコ品番
162-0236
機能
●径寸法(mm):259.2●厚み寸法(mm):185
トルク(N・m)
1100、静:1500、動摩擦:1100
穴径(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする