DNMG150608-33 チップ DNMG-33 タンガロイ 06082465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMG-33

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06082465 品番DNMG150608-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 厚さ(mm)6.35 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする