DTH 2200 スタンダードタイプ張力検出器 小倉クラッチ 06083319

スタンダードタイプ張力検出器DTH 2200

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
337-2487
注文コード
06083319
品番
DTH 2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

換算や校正作業が不要で、設置が容易です。
専用のCTF形張力コントローラとデジタル通信するので、ノイズの影響を受けにくく安定した出力が得られます。
張力モニタや計測機器と簡単に接続できるアナログ電圧出量が可能です。
堅牢でメンテナンスフリーです。
高精度ながら低コストです。
仕様設備に合わせて、2m、5m、10mのケーブル長さを選択可能です。
出力は接続するケーブルによって、デジタル出力かアナログ出力のどちらか一方になります。

用途
フィードバック制御を行うための検出器として、または張力モニタや外部制御用検出器として。
トラスコ品番
337-2487
定格容量
(R.C.)0.5N
許容過負荷
1N
仕様
検出ローラ変位置:最大1.3mm、被検出物速度:0~500m/分(被検出物の物性制限される場合があります)
機能
張力検出
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
20Hz以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする