画像準備中

チップ GE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06084014 品番GE20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途外径溝・突切り用
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06084014 GE20 06705457 FPK20085-120 フットジャッキFPK型 ナベヤ フットジャッキFPK型 ナベヤ 1本 1,898 税込2,088 メーカ後継品です
06084014 GE20 00708478 GE20 NS9530 チップ GE(R/L) タンガロイ チップ GE(R/L) タンガロイ 1箱(10個) 6,890 税込7,579 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする