タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SDMT-MS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06088293
品番
SDMT1204PDPR-MS AH140
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
15
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
20
材質
AH140
精度
M
ノーズ位置許容差(mm)
±0.013
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
切込み角度(°)
90
穴の有無
あり
サライ刃角度(°)
逃げ角 15°
切刃形状
チャンファーホーニング刃
ホーニング
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります