おおたけ
おおたけの 暖房用品
おおたけの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
600W電気ストーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06089907
品番
QH-G624-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
V0 防炎PP
質量(kg)
約1.59
色
:ホワイト
スイッチ
ロータリー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約290×115×384
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
300/600
機能
転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/持ち運びに便利な取っ手付き/収納コード付き
温度調節
強弱2段階