紅石
紅石の 玩具/おもちゃ
紅石の 学童文具/雑貨
紅石の その他学童/雑貨
干支(美巳蛇ん)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06090449
品番
QBA-002A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
干支(美巳蛇ん)は、干支のヘビをモチーフにした正月飾りです。
用途
新年の装飾に。
幅(mm)
56、【フェルト】90
高さ(mm)
65
奥行(mm)
56、【フェルト】90
注意
※直射日光や風雨で変色する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません