A型剪定鋏

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06090547
品番
sa-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

A型剪定鋏8インチは、ハードな作業をこなす造園のプロだけでなく、剪定にこだわりを持つガーデニング愛好家にも最適な剪定鋏です。グリップ上部のいかり肩形状は、握った手がずれにくく、力を効率よく伝えられるため、軽い力で枝を切断できます。刃は、ハマグリ形状の上刃と三日月形状の下刃で枝をしっかりと掴んでから切断するため、切り口が美しく仕上がります。さらに、上刃をわずかに薄く削ることで、よりスムーズな切れ味を実現しています。また、刃の首部分が少し曲がっているため、手首への負担が少なく、長時間の作業でも疲れにくい設計でプロ仕様の機能を詰め込んだ一本です
【ERDETOOL】ERDE(エルデ)とはドイツ語で「地球」という意味です。道具の使い方は地方や人によって様々。作りたいのは、使いたくなる道具

質量(g)
260
規格
8インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×62×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする