イノベックス(旧:ダイオ化成)
熊撃退スプレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(260g×6本)
注文コード
06090626
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
風に影響されにくく、狙いやすい水柱噴射型
高濃度カプサイシン配合
用途
登山・トレッキングに
キャンプやアウトドアに
山林・農作業に
防災用備蓄に
仕様
水性
成分
2%カプサイシン・関連するカプサイシン似の成分98%安定剤、噴射促進剤、溶剤
質量(g)
505
タイプ
噴射:水柱型 風に影響されにくい
使用温度範囲(℃)
-30から55
噴射距離(m)
約5~8
燃性
可燃性:不燃性
有効成分
2.0%±0.25%のカプサイシン
径(mm)×高さ(mm)
59×265
使用期限
5年
噴射時間(秒)
約10
注意
※・本品は合法的にご使用ください。野生動物に襲われる危険がある時、人間或いはペット等への使用は固く禁止されています。
※・クマがいる可能性のある地域に入るときには、必要なとき直ぐに使用できるように、スプレーを手の届きやすい場所に携帯してください。
※・本品を使用する際は、条件が許せば不測の事態に備えて一度全部噴射しないでください。
※・本品は、お子様の手の届かない場所に厳重に保管してください。
※・内容物が皮膚に着いたり目に入った場合は、多量の水道水で洗い速やかに医師の診療を受けてください。
※・法的規則使用範囲、または操作方法を遵守しなかったことに起因する結果や損失について、メーカーは一切の責任を負いません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません