熊対策専用ホーン ベアホーン
ベアホーンは、登山やハイキング、渓流釣り、山菜採りなど熊の生息エリアでの活動時に活躍する携帯用警報ホーンです。
最大130dBの強力な警告音で周囲に自分の存在を知らせ、熊との不意な遭遇リスクの軽減をサポートします。
使い方は簡単。熊の気配を感じた時や視界の悪い場所、沢沿いや藪の中など、熊と鉢合わせする可能性がある場所でホーンを鳴らすだけ。1回0.25~0.5秒程を約800mおきに本製品を鳴らしてください。シンプルな操作で、いざという時にも素早く使用できます。
軽量・コンパクト設計のため、リュックやベルトに装着して持ち運びが可能。登山装備の負担にならず、いつでもすぐに取り出せます。また、熊対策だけでなく、遭難時の救助要請や緊急時の位置通知など、防災・安全対策用品としても活躍します。電池不要なので長期保管も可能です。
近年、熊の出没情報が増加する中、事前の備えは欠かせません。熊撃退スプレーベアアタックと併用することでさらに効果的な対策が可能です。
- 成分
- HFO-1234ze
- 寸法(mm)
- 64×38×120
- 質量(g)
- 42.5
- 音量(dB)
- 130
- ロック機能
- あり
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前に注意事項をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。※本製品は突進や攻撃をしてくる熊を阻止するものではなく、遭遇を未然に防ぐための製品です。
※本製品は大きな音を発生させます。むやみに鳴らしたり、絶対に耳元で使用しないでください。聴力に悪影響を及ぼす恐れがあります。
※ガスを大量に吸い込まないでください。酸欠によって窒息死する恐れがあります。
※内容物が皮膚に触れると凍傷の恐れがあります。使用前や使用中に缶を傾けたり、振ったり、逆さまにしたりしないでください。
※本製品は決して分解・改造しないでください。怪我や故障の原因となります。
※使用後も容器に穴を開けたり、火の中に入れたりしないでください。
※本製品は必ず0℃以上の環境で使用してください。低温下では効果が十分に発揮できない恐れがあります。
※子どもやペットの手の届かない場所に保管してください。
※連続して長く鳴らし続けないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。
防鳥・防獣用品 の新着商品
カテゴリ



























