GC バードジェルガード 鳩対策 500g 専用カップ付き

GC バードジェルガード 鳩対策 500g 専用カップ付き - グリーンクロスGC バードジェルガード 鳩対策 500g 専用カップ付き - グリーンクロスGC バードジェルガード 鳩対策 500g 専用カップ付き - グリーンクロスGC バードジェルガード 鳩対策 500g 専用カップ付き - グリーンクロスGC バードジェルガード 鳩対策 500g 専用カップ付き - グリーンクロスGC バードジェルガード 鳩対策 500g 専用カップ付き - グリーンクロスGC バードジェルガード 鳩対策 500g 専用カップ付き - グリーンクロスGC バードジェルガード 鳩対策 500g 専用カップ付き - グリーンクロス

ベランダに設置するだけで鳩やカラスなどの鳥を寄せ付けにくくする忌避ジェルです。付属カップに入れて設置するだけの簡単施工で、広い範囲を効率的にカバーします。粘着性のあるジェルが鳥に不快感を与え、飛来・滞留を抑制します。屋外環境でも使いやすく、長期間効果が持続。住宅から施設まで幅広く活用可能です。

用途
ベランダ、室外機、手すりのフン被害対策に。
セット内容
ジェル×500g、専用カップ×15個
質量(g)
500
対応
ムクドリ・ハト・カラス・スズメ など
寸法(cm)
21.5×11×7
設置方法
1. カップに接着剤またはコーキング剤をつける 2. 鳥が止まる箇所に設置する 3. ジェルを約30g入れる【鳥の体に付着するよう、山盛りに入れるのがポイントです。カップは拳1個分間隔で設置してください。】
効果
約3年
内容量
1セット
注意
※本品は鳥の飛来・滞留を抑制することを目的とした忌避剤であり、すべての環境で効果を保証するものではありません。効果の持続期間は約3年を目安としておりますが、設置場所の環境(気温、降雨、直射日光、設置面の状態等)や使用状況により前後します。風雨の影響を受けやすい場所では劣化が早まる場合があります。設置状況を定期的に確認し、必要に応じて補充・交換してください。作業の際には手袋、エプロン等を使用し、換気の良い場所でご使用ください。お子様やペットの手の届かない場所に設置・保管してください。本品は食べ物ではありません。直射日光を避けて保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
060898026300098301
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする