LEDモグラ撃退器

LEDモグラ撃退器 - DAISHIN(大進)

約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。
LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。
プラスチック製(ABS樹脂)でサビない、腐らないです。

用途
モグラの撃退に。
トラスコ品番
122-2578
材質
本体:ABS樹脂
電源(V)
6
本体寸法(mm)奥行
60
本体寸法(mm)高さ
55
本体寸法(mm)幅
415
対象動物
モグラ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102867900949
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする