曜日別特売

KO456 クマ対策警報ブザー

KO456 クマ対策警報ブザー - RABLISSKO456 クマ対策警報ブザー - RABLISSKO456 クマ対策警報ブザー - RABLISSKO456 クマ対策警報ブザー - RABLISSKO456 クマ対策警報ブザー - RABLISSKO456 クマ対策警報ブザー - RABLISSKO456 クマ対策警報ブザー - RABLISSKO456 クマ対策警報ブザー - RABLISS

【最大約120dBの大音量と3種の警戒音】爆竹・猛犬・猟銃音の3種類とSOSアラーム、3段階の音量調節で、登山や農作業などのクマ対策に。【LEDライトとで夜間も安心】白色LEDライト、バックライト付きボタンで停電やキャンプ、災害時にも役立ちます。【小型軽量・防滴防塵設計】 わずか60gのコンパクトサイズ。カラビナ付きで屋外でも安心です。【USB Type-C充電式】 お持ちの充電器で手軽に充電。防犯アラームとしても使用できます。【法人や自治体のまとめ買いに対応】学校や企業などの一括導入にもおすすめです。

用途
SOS警報音と3種類の警戒音で、人の存在を知らせる。最大約120dBの大音量。LEDライトで暗所や緊急時にも備える。登山・山菜採りなどに。
セット内容
本体・USB Type-Cケーブル×1・カラビナ×1・取扱説明書(1個あたり)
色
ホワイト
電源
内蔵リチウム電池
防塵防水性能
IP32
音圧レベル(dB)
約120(最大)
充電時間(時間)
約2
稼働時間(時間)
最大連続約10
注意
※本品はクマその他の野生動物対策を補助する用品であり、遭遇回避、撃退または被害防止を保証するものではありません。自治体等の最新情報を確認し、他の安全対策と併用してください。
※ クマ等を目撃した場合は、むやみに近づいたり刺激したりせず、各自治体等の案内に従って行動してください。
※ 使用前に充電状態と各機能の作動を必ず確認してください。
※ 大音量が出ます。人や動物の耳元では絶対に鳴らさないでください。聴力に影響を及ぼすおそれがあります。
※ LEDの光を人や動物の目に直接当てないでください。
※ 本品は完全防水ではありません。水中での使用、流水を直接かけること、濡れた状態での充電または使用はしないでください。
※ 付属または指定の充電用ケーブルを使用してください。
※ 充電中に異臭、異音、異常な発熱、変形等が生じた場合は、直ちに充電および使用を中止してください。
※ 分解・改造、火中への投入、高温になる場所での使用・保管、強い衝撃を与える行為はしないでください。
※ 破損や変形がある場合は使用しないでください。
※ 付属のカラビナは携帯用です。登山・人体の確保・重量物の吊り下げには使用しないでください。
※ 音量・点灯時間および作動時間は、使用環境や充電状態により異なります。
※ 3種類の警戒音は猟銃・猛犬・爆竹をイメージした音です。
※ 廃棄する際は、お住まいの自治体の分別ルールに従ってください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06089558100036701ケース(50個)本体:約60 / パッケージ:約130 / ケース:約8kg本体:約8.9×4.8×2.1 / パッケージ:約12.5×9.0×2.7 / ケース:約47.5×26.5×16
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06089567100036691セット(10個)本体:約60 / パッケージ:約130本体:約8.9×4.8×2.1 / パッケージ:約12.5×9.0×2.7
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06089576100036681セット(4個)本体:約60 / パッケージ:約130本体:約8.9×4.8×2.1 / パッケージ:約12.5×9.0×2.7
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220~/税込¥242~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220~/税込¥242~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220~/税込¥242~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする