BRAIN 熊よけマルチホーン130dB
130dBの大音量・3種の威嚇サウンド+ SOS音(万一の緊急時にSOS「音」で知らせる!)の4モード搭載+LED:大音量でクマや野生動物に人の存在を知らせますので熊の逃走を促します。
クロス型照準キー搭載:緊急時でも確実に作動が可能な視覚・触覚のダブルガイドを考慮した設計です。十字型のキー(ボタン)を採用していますので、ボタンを直接見なくても指先の感触で正しいキーを識別できる(ブラインド操作)設計となっていますので、 緊急時にワンタッチで警報を作動させる事が出来ます。
4段階の音量調整:状況に合わせて4段階の音量を選択する事が可能です。上部の音量ボタンで簡単に切り替えられるため、緊急時にも即座に対応可能です。
小型軽量でストラップ+カラビナ付きで、首やベルトやバッグなどに簡単に装着が可能です。
本体サイズは約10×5.5×2cmのコンパクト設計で持ち運びやすく、付属のストラップやカラビナを使用して、携帯性に優れた商品です。
充電はType-C充電式:底面のUSB Type-Cポートから充電でき、繰り返し使用する事が可能で側面にはON/OFFスイッチを搭載しており、使用しないときは電源を切ることで誤作動を防止します。
素材は丈夫で軽量なABS素材を採用しており、軽量で丈夫な構造です。
付属品:カラビナ・充電ケーブル・ストラップ(約36cm)
- 用途
- アウトドア キャンプ 山歩き 林業 登山 山菜取り 害獣対策
- セット内容
- 熊よけホーン(カラビナ付)×1個、充電ケーブル×1個、ストラップ×1個
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 約 67 (カラビナ含む)
- 音圧レベル(dB)
- 130 (最大)
- 充電時間(時間)
- 約1~1.5
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 約100×55×20
- 駆動時間(時間)
- 約1(最大音量)(使用環境により異なります)
- 内容量
- 1個
注意
※本品は熊の忌避を目的に製造されている商品ですが、完全な害獣撃退効果を保証するものではございません。熊出没の可能性がある場所での行動は十分にご注意ください。※最大音量で鳴らしてください。
※密閉空間や耳の近くで使用しないでください。聴覚に影響を及ぼすおそれがあります。
※子供の手の届かない場所で保管してください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※仕様やデザインにつきましては、予告なく変更になる場合がございます。
※防水ではありません。雨、雪や水には十分にご注意ください。
※定期的(3ヶ月に1回程度)に充電してください。完全に放電すると使用できなくなります。
※充電完了後は、充電ケーブルを必ず抜いてください。過充電は消耗や破損の原因になります。
※強い衝撃を与えないでください。故障、破損の原因になります。
※暖房器具や、高温になる場所に置かないでください。故障や火災の原因になります。
※リチウムイオンポリマー電池を使用しています。廃棄の際は、自治体の定めに従ってください。
防鳥・防獣用品 の新着商品
カテゴリ























