ANDD200i 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン 06091701

ANDD200i 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン 06091701
ANDD200i 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン 06091701
ANDD200i 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン 06091701
ANDD200i 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン 06091701
ANDD200i 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン 06091701
ANDD200i 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン 06091701
ANDD200i 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン 06091701
ANDD200i 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン 06091701

油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(kg)17
アズワン品番4-6133-06
内容量1台注文コード06091701品番ANDD200i
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。
強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。
ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。
オイルミストトラップ一体型で省スペースです。
オイル交換に便利なドレイントレー付きです。

質量(kg)
17
排気速度(L/min)
200(50/60Hz)
アズワン品番
4-6133-06
付属品
KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル
寸法(mm)
424×168×280
タイプ
二段式
電源
AC100V (50/60Hz)
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁閉)10Pa / 5×10^-1Pa
騒音値(dB)
~55
使用周囲温度(℃)
5~40
電源コード
1.5m
口径
【吸気口・排気口】KF25
オイル量(L)
0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする