曜日別特売

ステンレス カンヌキ受 曲

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
段:30
注文コード
06093469
品番
段30mm 右
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

材質 ステンレス(SUS304) 表面#400研磨

用途
トラックアオリの受け金としてご使用ください。
寸法(mm)
段:30
板厚(mm)
9
口金寸法(mm)
25×42
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする