JB(日本ボデーパーツ工業)
ステンレス カンヌキ受 曲 皿穴加工
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
段:35
注文コード
06094650
品番
段35mm 右
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質 ステンレス(SUS304) 表面#400研磨
取付穴加工(皿穴仕様)
用途
トラックアオリの受け金としてご使用ください。
寸法(mm)
段:35
板厚(mm)
9
口金寸法(mm)
25×42
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。