使用方法壁とべた付けして使用(固定工事は不要)
材質アルミ、スチール(壁寄脚:サテンブラック粉体塗装、アルミカバー:アルマイト艶消黒塗装、パネル:サテングレー粉体塗装)
質量(kg)46、積載:〜60
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100〜400以内、横100〜600以内(mm)
対応microsoft Teams Rooms機器対応
ディスプレイ対応サイズ:55〜75
中心高さ(mm)ディスプレイ:1250〜1550
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×575×1802