KANI+WALL ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミ、スチール(本体フレーム・壁寄脚:サテンブラック粉体塗装、アルミカバー:アルマイト艶消黒塗装、パネル:サテングレー粉体塗装) 注文コード06095315 品番TCDS-KW75FG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

自立するタイプのディスプレイスタンドです。背面脚部を折りたたんで壁寄も可能。
パネル内部にケーブルや機器を収納することができスタンド周りもスッキリ。Microsoft Teams Roomsにも対応しています。また、ディスプレイを設置した後でも電動ドライバーを用いて簡単に高さを調節することが可能です。※電動ドライバー以外での高さ調整は推奨しておりません。

使用方法固定工事不要、壁面とのべた付け不要、背面に化粧パネル付き 材質アルミ、スチール(本体フレーム・壁寄脚:サテンブラック粉体塗装、アルミカバー:アルマイト艶消黒塗装、パネル:サテングレー粉体塗装) 質量(kg)61、積載:〜60 ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100〜400以内、横100〜600以内(mm) 対応microsoft Teams Rooms機器対応 ディスプレイ対応サイズ:55〜75 中心高さ(mm)ディスプレイ:1250〜1550 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×760×1802
関連資料:仕様書(1.66MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする