材質スチール(シルバーメタリック粉体塗装)
質量(kg)64、積載:〜30
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各200〜400以内(100はVESA金具必要※別売)(mm)
ディスプレイ対応サイズ:43〜65
安全性転倒角度15°以上確保。地震への備えとして転倒防止金具を付属しています。
収納方法コード収納とアクセス方法:配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることができます。
位置ディスプレイセンター:3段階(1380/1450/1520mm)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×583×1606