Big KANI+2D仕様 デュアルディスプレイ対応スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06095717 品番TCDS-IC70N-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。
移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。
超低床ベース形状と直径75mmキャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。

材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装) 質量(kg)57、積載:〜80 ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100〜400、横100〜400以内(mm) ディスプレイ対応サイズ:43〜55 棚板高さ調整(mm)取付高さ:600〜1100(50ピッチ) 位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1600
関連資料:仕様書(0.12MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

kani+組立説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする