フラットベーススタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06095760 品番TCDS-CW100F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は関連資料など3種類から選べます 他の種類を見る

これまでになかったフラットベース形状、後部にキャスターを搭載し移動時の負担を軽減する設計です。
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。

材質アルミ、スチール(サテンブラック粉体塗装) 質量(kg)50.9、積載:〜90 ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100〜400以内、横200〜80以内(mm) ディスプレイ対応サイズ:55〜100 棚板高さ調整(mm)取付高さ:430〜830(50ピッチ) 位置ディスプレイセンター:5段階(1220/1290/1360/1430/1500mm) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×765×1580
関連資料:仕様書(0.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

TCDS-CW55F組立動画
TCDSーCW100F組立動画
TCDS-CW70F組立動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする