吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)1036.5×50×30 シルバー 注文コード06097476 品番SKPFS1S
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法・色10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)1036.5×50×30 シルバー 入数(本)1
注意
※階段部には取付けできません。

※親柱を固定する下地には、100mm角以上の下地をご用意ください。

※親柱の取付けピッチは、910mm以下になるように割り付けてください。

※親柱・子柱それぞれの内々間隔は、110mm以下になるように割り付けてください。

※エンドの親柱と壁の内々間隔は、110mm以下にしてください。

※壁部の納まりはエンドベースで固定してください。エンドベース取付け位置には、 必ず受け材を入れてください。

※吹抜け(踊り場)用手摺部材と階段用手摺部材は、接続ブラケットで固定してください。


※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする