階段用手摺部材 縦桟タイプ 親柱一本セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード06097528 品番SKPYSE1BT
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。

寸法(mm)994×50×30 ブラック タイプスタート・エンド用(両端部に使用) 入数(本)1
注意
※故意に頻繁にゆすったり、過度の衝撃を加えないでください。固定部分が緩み、破損、脱落を起こすことがあります。
※手摺りに上がったり、ぶら下がったりしないでください。手摺りの破損、落下事故の発生するおそれがあります。
※汚れが付いた場合は、乾拭きまたは中性洗剤を薄めて、雑巾を固く絞って拭いてください。
※シンナー、ベンジン等を使用すると表面の艶がなくなったり変色する場合があるため、使用しないでください。
※水にぬれたり、結露して水が付着した場合、速やかに拭き取ってください。またぬれたタオル等を掛けておくことのないようにしてください。そのまま放置しておきますと、シミやひび割れ等を生じる原因となります。
※屋外や浴室等の水と接する場所や、湿気の多い場所には使用できません。
※廊下、踊り場、吹抜け部等の水平部分には取付けできません。オープン手摺部材【吹抜け(踊り場)用】をご利用ください。
※廻り踏板部分には取付けできません。
※スタート部の親柱を取付ける床部には30mm以上の木質材料(根太等)が必要となります。
※階段の踏面は180〜240mmの範囲であること。
※階段の蹴上は180〜230mmの範囲であること。
※踏板段鼻部分がR形状の階段には絶対に取付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする