TAP66S 金具部材 エンドベース ノダ 06097817

金具部材 エンドベース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード06097817品番TAP66S
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

シンプルなデザインの階段部材です。
施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下、階段まで連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
玄関の上り口、洗面所、脱衣所、トイレ等にも、必要に応じた形で設置が可能です。

セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)8×Φ60シルバー
注意
※手摺りの上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。無理な力がかかりますと手摺りや取付け金具が破損するおそれがあります。
※水にぬれたり、結露して水が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。またぬれたタオル等を掛けておくことのないようにしてください。そのまま放置しておきますと、シミやひび割れ等を生じる原因となります。
※屋外や浴室等の水と接する場所や、湿気の多い場所には使用できません。
※手摺受金具・エンドエルボ・コーナーエルボの取付け間隔は900mm以内としてください。
※手摺りの接続金具から100mm以内に必ず手摺受金具を取付けてください。
※手摺りは必ず段差のない平らな壁面に平行に取付けてください。段差のある壁面に斜めに取付けると手摺りや取付け金具に無理な力がかかり破損するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする