アウトドアプロダクツ 705SL ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 06100170 品番 KF74543-23
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

19.0〜28.0cm(※ハーフサイズなし)と幅広いサイズ展開、男女兼用タイプのサンダル。
ご家族やカップル・ご夫婦でリンクコーデも楽しめます♪
厚底×モノトーンカラーで、装いを選ばない男女兼用(ユニセックス)タイプのサンダルです。
足囲:2E。
ベルトで調節可能な、安定感のあるデザイン。
グリップ力があり、日常履きから夏のおでかけ、旅行など幅広いシーンでおすすめです。

ブラック サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成繊維 材質(ソール)合成底 足囲2E 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする