トイレブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06102148 品番TF801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

便器のフチ裏など、細かい部分を軽いチカラでラクに洗えます。
極細ブラシが細かな凹凸に入り込んで汚れをカキ出します。
シャワー式トイレのノズルも洗えます。
吸盤取り付けタイプで場所も取りません。
持ち運び用取っ手を持ち上げると吸盤から楽に本体を取り外せますのでケースごとブラシを持ち運びできしずくがたれません。

材質(ケース):ポリプロピレン、(柄):ABS樹脂 、(ブラシ部):ポリエステル、ナイロン不織布、(吸盤):塩化ビニル樹脂 グリーン 幅(cm)7.1 高さ(cm)24.5 奥行き(cm)7.4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする