トイレブラシ ケース付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06102157 品番TN201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

デザイン・機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレブラシケース付きです。
持ち運びに便利なアルミ製取っ手付きです。
ブラシは360℃植毛タイプです。
トイレ空間に合わせて選べる10色、ロングセラーシリーズです。

材質(本体)ABS樹脂、(植毛台)ポリプロピレン、(リング)ポリエチレン、(ブラシ柄、ブラシ)ポリプロピレン、(持ち手)アルミ ブラウン 幅(cm)9 高さ(cm)36.5 奥行き(cm)9 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする