シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の フロアマット
マックスPRIDER ロングバケットKAGU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06102766
品番
M-812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(表)TPR、(中)XPE、(裏)ポリエステル
色
BK
サイズ
サード
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×420×35