シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の フロアマット
マックスPRIDER ロングバケットKAGU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06102784
品番
M-813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(表)TPR、(中)XPE、(裏)ポリエステル
色
BK
サイズ
セカンド
質量(g)
585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1270×430×35