EG ステンレス軽量刈込鋏 165mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06102822
品番
501634
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

サビにくいステンレス製の刈込鋏です。
軽量アルミパイプ柄採用で軽くて扱い易いです。

用途
庭木・生垣の剪定に。
トラスコ品番
120-2117
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 柄部:アルミ
全長(mm)
670
刃長(mm)
14
切断能力(mm)
10
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする