EG 紅白剪定鋏 200mm 左利き用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06102858
品番
502174
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

剪定や整枝作業に最適です。
クロームメッキ仕上げでサビやヤニに強い仕様です。

用途
枝木の剪定や整枝作業に。
トラスコ品番
122-1024
材質
刃:刃物鋼 柄:PVC
全長(mm)
205
刃長(mm)
5.5
切断能力(mm)
10
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする