DAISHIN(大進)
金葉 ステンレス刈込鋏 大 150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06102876
品番
205709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製の刈込鋏です。
用途
庭木・生垣の剪定に。
トラスコ品番
120-3698
材質
刃部:刃物鋼 柄部:木柄
全長(mm)
655
刃長(mm)
13
切断能力(mm)
12
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。