EG クロームメッキ剪定鋏 180mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06102892
品番
501115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

クロームメッキ仕様の剪定鋏です。
枝木の剪定に最適です。

用途
枝木の剪定や整枝作業に。
トラスコ品番
122-0975
材質
刃:刃物鋼 柄:PVC
全長(mm)
180
刃長(mm)
5
切断能力(mm)
10
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする